{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E SPM | |
Standard | DIN 327 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | k10 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 1100 N/mm2 | 0,033 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191632 16 | |
EAN / GTIN | 4045197199041 | |
Număr producător | 191632 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freză HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 16mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
81,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
79,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
115,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
148,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
155,02 €
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat
58,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Standard | DIN 327 | DIN 844 B | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Unghiul elicei | 25 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 38 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |