Pânză de ferăstrău alternativ 500/6

Cod articol: 171550 500/6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    57,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    47,80 € / buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime L / dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungime L 500 mm
    Dinţi per inch 6
    Materialul sculei Ko-Bi3
    Dantură normal
    Lăţime 38 mm
    Grosime 2 mm
    ⌀ orificiului de prindere 10,5 mm
    Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 171550 500/6
    EAN / GTIN 4045197347008

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Bimetal KOMET − Vârfurile dinţilor din HSS-M3 şi partea posterioară a pânzei din oţel pentru arcuri. Pentru o putere ridicată de aşchiere şi avansuri mari. Rezistentă la rupere pentru o siguranţă maximă la locul de muncă.

    Notă:

    Pânze de debitat HSS KOMET: Alte modele, de ex. VP 7 (unghi de aşchiere 7°, dantură variabilă) şi P 13 (unghi de aşchiere 13° − special pentru oţeluri inoxidabile) se pot livra în scurt timp, la cerere.