{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 300 mm | |
Dinţi per inch | 14 | |
Materialul sculei | Ko-Bi3 | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 25 mm | |
Grosime | 1,25 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171550 300/14 | |
EAN / GTIN | 4045197345868 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză de ferăstrău alternativ 300/14
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 25 | 25 |
Lungime L | 300 | 300 |
Materialul sculei | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 | 8,5 |
Grosime | 1,25 | 1,6 |
Dinţi per inch | 14 | 14 |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |