{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 400 mm | |
Dinţi per inch | 6 | |
Materialul sculei | Ko-Bi3 | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 32 mm | |
Grosime | 1,6 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171550 400/6 | |
EAN / GTIN | 4045197346919 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză de ferăstrău alternativ 400/6
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
35,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
29,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 32 | 32 |
Lungime L | 400 | 400 |
Materialul sculei | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 8,5 | 8,5 |
Grosime | 1,6 | 2 |
Dantură | normal | normal |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină | Pânză de ferăstrău pentru mașină |