{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime L | 450 mm | |
Dinţi per inch | 8 | |
Materialul sculei | Ko-Bi3 | |
Dantură | normal | |
Lăţime | 38 mm | |
Grosime | 2 mm | |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 mm | |
Tip produs | Pânză de ferăstrău pentru mașină |
Cod articol | 171550 450/8 | |
EAN / GTIN | 4045197346971 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pânză de ferăstrău alternativ 450/8
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
50,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
42,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 38 | 32 |
Lungime L | 450 | 450 |
Materialul sculei | Ko-Bi3 | HSS |
⌀ orificiului de prindere | 10,5 | 10,5 |
Grosime | 2 | 2 |
Dinţi per inch | 8 | 8 |
Dantură | normal | normal |