{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ teşitorului | 6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
⌀ pinului | 3,2 mm | |
Materialul sculei | HSS E | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 1866 A | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Pentru dimensiunea şuruburilor | M3 | |
Lungimea totală L | 71 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ găurii prealabile | 3,2 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură | 3,5 mm | |
Lungimea tăişului lc | 14 mm | |
Unghiul la vârf | 90 grad | |
Tip produs | Lamatoare |
Cod articol | 155600 6X3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197462794 | |
Număr producător | 155600 6X3,2 |