{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ teşitorului | 2,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
⌀ pinului | 1,5 mm | |
Materialul sculei | HSS E | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 1866 A | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Pentru dimensiunea şuruburilor | M1,4 | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ găurii prealabile | 1,5 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură | 2 mm | |
Lungimea tăişului lc | 7 mm | |
Unghiul la vârf | 90 grad | |
Tip produs | Lamatoare |
Cod articol | 155600 2,8X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197462749 | |
Număr producător | 155600 2,8X1,5 |