Mini lamator pentru gaură străpunsă 90° 5X2,7 mm

Cod articol: 155600 5X2,7
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 1866 A
  • Coadă tip: Coadă cilindrică
  • Unghi treaptă de găurire: 90

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ teşitorului 5 mm
Strat de acoperire neacoperită
⌀ pinului 2,7 mm
Materialul sculei HSS E
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 1866 A
Coadă tip Coadă cilindrică
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Pentru dimensiunea şuruburilor M2,5
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,07 mm/rot
Răcire interioară nu
⌀ găurii prealabile 2,7 mm
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură 3 mm
Lungimea tăişului lc 10 mm
Unghiul la vârf 90 grad
Tip produs Lamatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 155600 5X2,7
EAN / GTIN 4045197462787
Număr producător 155600 5X2,7

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lamator cu canale în formă de spirală cu pini de centrare ficşi.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Aplicaţie:

Pentru gaură străpunsă de calitate fină (valori ISO) conform DIN 69.
Lamarea capetelor de şurub conform ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Notă:

Ref. 4,6×2,4 − Nu este prevăzut în DIN.