Mini lamator pentru gaură străpunsă 90° 2X1,1 mm

Cod articol: 155600 2X1,1
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 1866 A
  • Coadă tip: Coadă cilindrică
  • Unghi treaptă de găurire: 90

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ teşitorului 2 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    ⌀ pinului 1,1 mm
    Materialul sculei HSS E
    Număr de dinţi Z 3
    Standard DIN 1866 A
    Coadă tip Coadă cilindrică
    Unghi treaptă de găurire 90 grad
    Pentru dimensiunea şuruburilor M1
    Lungimea totală L 45 mm
    ⌀ cozii Ds 2 mm
    Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,07 mm/rot
    Răcire interioară nu
    ⌀ găurii prealabile 1,1 mm
    Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură 2 mm
    Lungimea tăişului lc 7 mm
    Unghiul la vârf 90 grad
    Tip produs Lamatoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 155600 2X1,1
    EAN / GTIN 4045197462909
    Număr producător 155600 2X1,1

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    33
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    28
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    27
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    27
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Lamator cu canale în formă de spirală cu pini de centrare ficşi.
    DIN 1866-A / ISO 4205.

    Aplicaţie:

    Pentru gaură străpunsă de calitate fină (valori ISO) conform DIN 69.
    Lamarea capetelor de şurub conform ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

    Notă:

    Ref. 4,6×2,4 − Nu este prevăzut în DIN.