{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 5 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150855 20 | |
EAN / GTIN | 4045197087379 | |
Număr producător | 150855 20 |