{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150855 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087348 | |
Număr producător | 150855 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Teşitor din carbură 60°, neacoperit, ⌀ exterior Dc: 10mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
173,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.095 livrabil imediat
16,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
117,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
15,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | 90 grad | 90 grad | 60 grad |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 |
Materialul sculei | Carbură | HSS E | Carbură | HSS |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm |