Teşitor din carbură 60° 16 mm

Cod articol: 150855 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 60
  • Materialul sculei: Carbură
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 16 mm
Strat de acoperire neacoperit
Unghi la vârf teşitor 60 grad
Materialul sculei Carbură
Număr de dinţi Z 3
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 4 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat albastru
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150855 16
EAN / GTIN 4045197087362
Număr producător 150855 16

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Versiune foarte stabilă, geometrie specială pentru solicitare maximă la teşirea şi debavurarea fără vibraţii.

Materialul sculei:

Ref. 8 – Din carbură.
Ref. 10–25 – Cap din carbură lipit de coadă. Construcție similară DIN 344-C.