{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150855 8 | |
EAN / GTIN | 4045197087331 | |
Număr producător | 150855 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor din carbură 60°, neacoperit, ⌀ exterior Dc: 8mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
173,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
755 livrabil imediat
8,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat
15,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
12,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
16,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | Carbură | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |