{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | AlTiCN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M4 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
⌀ găurii prealabile | 2 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150393 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406277154 | |
Număr producător | 150393 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90° 8,3 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
36,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
16,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
59,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
439 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Strat de acoperire | AlTiCN | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | albastru | fără | verde | verde | verde |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de antrenare cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |