Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90° 12,4 mm

Cod articol: 150393 12,4
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS E
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ exterior 12,4 mm
    Strat de acoperire AlTiCN
    Unghi la vârf teşitor 90 grad
    Materialul sculei HSS E
    Diviziunea tăişului lamatorului inegal
    Număr de dinţi Z 3
    Standard DIN 335 C
    Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
    Răcire interioară nu
    cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 2,8 mm
    Lungimea totală L 56 mm
    ⌀ cozii Ds 8 mm
    Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M6
    Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
    Toleranţa arborelui h9
    Inel colorat albastru
    ⌀ găurii prealabile 2,8 mm
    Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 150393 12,4
    EAN / GTIN 4062406277192
    Număr producător 150393 12,4

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    53
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    40
    Alu > 10% Si
    N
    35
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    55
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    25
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    15
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    13
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    42
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
    Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate din material solid.
    Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.
    Geometrie specială cu dantură divizată inegal şi tăişuri ascuţite.
    Strat de acoperire nou conceput AlTiCN, special pentru oţeluri inoxidabile.
    Coadă cu 3 suprafeţe de prindere în plus pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.

    Aplicaţie:

    Teşitor de precizie pentru realizarea de teşituri fără aşchii, circulare exacte, la 90 °.