{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | AlTiCN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
⌀ găurii prealabile | 2,8 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150393 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406277185 | |
Număr producător | 150393 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90° 11,5 mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
41,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
19,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
42,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
21,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | AlTiCN | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | albastru | fără | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |