{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M4 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | albastru | |
⌀ găurii prealabile | 2 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150379 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197416155 | |
Număr producător | 150379 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Teşitor de precizie 90°, TiCN, ⌀ exterior Dc: 8,3mm
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
31,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat
17,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
35,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M4 | M4 | M4 |
Lungimea totală L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |