{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 2 mm - 6,3 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M1 − M10 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Lungimea totală | 175 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148150 1 | |
EAN / GTIN | 4045197814869 | |
Număr producător | 148150 1 |