{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 14,5 mm - 36 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M25 − M58 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Lungimea totală | 1.120 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148150 7 | |
EAN / GTIN | 4045197814937 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit 7
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
166,40 €
84,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
207,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 1.120 | 1.258 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 14,5 ;36 | 14,5 ;36 |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 20 ;45 | 20 ;45 |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |