{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 7 mm - 20 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M12 − M33 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Lungimea totală | 700 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197814913 | |
Număr producător | 148150 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit 5
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
88,71 €
65,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
99,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat
56,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 700 | 700 | 700 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 9 ;26 | 9 ;26 | 9 ;26 |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |