Filiere, BSW: W1/4

Cod articol: 141550 W1/4
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

BSW Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: BSW
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului W1/4
Tip de filet BSW
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Pasi/inch 20
⌀ Filet 6,35 mm
⌀ exterior 20 mm
Înălţime 7 mm
Clasa de toleranţă mediu
Direcţie de tăiere pe dreapta
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141550 W1/4
EAN / GTIN 4045197084484
Număr producător 141550 W1/4

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Aplicaţie:

Pentru filet Whitworth conform normei BSW BS84 în câmpul de toleranţă mediu.