Filiere W9/16

Cod articol: 141550 W9/16
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

BSW Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: BSW
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului W9/16
Tip de filet BSW
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Pasi/inch 12
⌀ Filet 14,29 mm
⌀ exterior 38 mm
Înălţime 14 mm
Clasa de toleranţă mediu
Direcţie de tăiere pe dreapta
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141550 W9/16
EAN / GTIN 4045197084538
Număr producător 141550 W9/16

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Aplicaţie:

Pentru filet Whitworth conform normei BSW BS84 în câmpul de toleranţă mediu.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături