{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | W2.3/4 | |
Tip de filet | BSW | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Pasi/inch | 3,5 | |
⌀ Filet | 69,85 mm | |
⌀ exterior | 120 mm | |
Înălţime | 36 mm | |
Clasa de toleranţă | mediu | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141550 W2.3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406223953 | |
Număr producător | 141550 W2.3/4 |