Filiere, BSW: W1

Cod articol: 141550 W1
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

BSW Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: BSW
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului W1
Tip de filet BSW
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Pasi/inch 8
⌀ Filet 25,4 mm
⌀ exterior 55 mm
Înălţime 22 mm
Clasa de toleranţă mediu
Direcţie de tăiere pe dreapta
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141550 W1
EAN / GTIN 4045197084576
Număr producător 141550 W1

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi pentru a facilita filetarea şi a ghida aşchiile în direcţia de tăiere. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Aplicaţie:

Pentru filet Whitworth conform normei BSW BS84 în câmpul de toleranţă mediu.