{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 0,75 mm | |
⌀ exterior | 20 mm | |
Înălţime | 7 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141055 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197301772 | |
Număr producător | 141055 6X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Filiere HSS-E, MF: 6X0,75
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
57,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Tip de filet | MF | MF | MF |
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Înălţime | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS E |
Pasul filetului | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |