{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16×1,5 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Înălţime | 14 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141055 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301888 | |
Număr producător | 141055 16X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Filiere HSS-E, MF: 16X1,5
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||
⌀ exterior | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | MF | MF | MF | MF |
Înălţime | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Pasul filetului | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tip produs | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |