{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M22×1,5 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 55 mm | |
Înălţime | 16 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141055 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406223236 | |
Număr producător | 141055 22X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Filiere HSS-E 22X1,5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
96,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Dimensiunea filetului | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Înălţime | 16 | 16 | 16 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS |
Tip produs | Filiere | Filiere | Filiere |