Filiere HSS-E 27X2

Cod articol: 141055 27X2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M27×2
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 2 mm
⌀ exterior 65 mm
Înălţime 18 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141055 27X2
EAN / GTIN 4062406223823
Număr producător 141055 27X2

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
Con de atac cu 2 paşi. Lepuit şi nitrurat, unghi de aşchiere cca. 15°. Pentru oţeluri foarte rezistente şi inoxidabile.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături