Filiere HSS 22X1,5

Cod articol: 141070 22X1,5
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M22×1,5
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard EN 22568
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pasul filetului 1,5 mm
⌀ exterior 55 mm
Înălţime 16 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 141070 22X1,5
EAN / GTIN 4062406233549
Număr producător 141070 22X1,5

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Formă închisă, crestată în prealabil; cu con de atac pe ambele părţi.
Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Filiere HSS 22X1,5

Filiere HSS 22X1,5

La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
71,00 €
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
100,53 €
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
96,61 €
⌀ exterior 55 mm 55 mm 55 mm
Unghi al flancurilor 60 grad 60 grad 60 grad
Tip de filet MF MF MF
Dimensiunea filetului M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5
Înălţime 16 mm 16 mm 16 mm
Standard EN 22568 EN 22568 EN 22568
Materialul sculei HSS HSS HSS E