{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1 | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pasul filetului | 1 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Înălţime | 10 mm | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 141055 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301826 | |
Număr producător | 141055 12X1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
⌀ exterior | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | MF | MF | MF | MF |
Înălţime | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tip produs | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |