GARANT Master Tap din aluminiu Tarod pentru mașini și cu utilizare cu inserții de sârmă filetată EG-M16

Cod articol: 138205 EG-M16
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

EG-M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: EG-M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricație
  • Clasa de toleranţă: 6HX mod.

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M16
Strat de acoperire DLC
Tip de filet EG-M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de fabricație
Clasa de toleranţă 6HX mod.
Forma conului de atac E
Unghiul elicei 45 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 2 mm
Lungimea totală L 140 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Pătrat coadă □ 11 mm
⌀ găurii de centrare 16,5 mm
⌀ Filet 16 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Caracteristica unghiului elicei inegal
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat galben
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 48 mm
Serie Master Tap
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 138205 EG-M16
EAN / GTIN 4067263830764
Număr producător 138205 EG-M16

Tabel de aplicaţii

Alu
N
35
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod de înaltă performanță, special conceput pentru aluminiu și aliaje neferoase. Pasul dinamic de rotație al canelurilor de prindere asigură evacuarea optimă a așchiilor și fiabilitatea procesului.
  • Materiale de așchiere HSS-E-PM – pentru stabilitate maximă a muchiei așchietoare.
  • Strat DLC ultraneted pentru rezistență la uzură și pentru prevenirea sudării la rece.
  • Pas dinamic de rotație a canelurilor de fixare.
  • Forma scurtă de tăiere E.

Aplicaţie:

Pentru realizarea filetelor de prindere CE conform filetelor metrice ISO DIN 8140 pentru inserții de sârmă filetată STI (Screw Thread Insert).

Notă:

Acordați atenție realizării găurilor de centrare⌀! (consultați tabelul)

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături