{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | DLC | |
Tip de filet | EG-M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | Normă de fabricație | |
Clasa de toleranţă | 6HX mod. | |
Forma conului de atac | E | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,75 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 12,5 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | galben | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Serie | Master Tap | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138205 EG-M12 | |
EAN / GTIN | 4067263830757 | |
Număr producător | 138205 EG-M12 |