{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 1/4-18 NPT | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | NPT | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricație | |
Normă pentru filet | ANSI B 1.20.1 | |
Forma conului de atac | C | |
Raportul conului | 1:16 | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,411 mm | |
Pasi/inch | 18 | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare A | 11,1 mm | |
⌀ găurii de centrare B | 10,75 mm | |
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Adâncimea minimă a găurii de centrare | 17,5 mm | |
⌀ Filet | 6,35 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 19,05 mm | |
Serie | CleverTap | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138095 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4067263162490 | |
Număr producător | 138095 1/4-18 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap Tarod de maşină HSS-E, neacoperit, NPT: 1/4-18
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
90,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
160,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
134,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
120,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 5 | 4 |
Strat de acoperire | neacoperit | TiAlN | TiAlN | AlTiX |
Pasi/inch | 18 | 18 | 18 | 18 |
⌀ Filet | 6,35 mm | 13,616 mm | 13,616 mm | 13,616 mm |
⌀ găurii de centrare A | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm | 11,1 mm |
⌀ găurii de centrare B | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm | 10,75 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |