{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 1/2-14 NPT | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | NPT | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Norm | Normă de fabricație | |
Normă pentru filet | ANSI B 1.20.1 | |
Forma conului de atac | C | |
Raportul conului | 1:16 | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare A | 17,85 mm | |
⌀ găurii de centrare B | 17,5 mm | |
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 | 18,32 mm | |
Adâncimea minimă a găurii de centrare | 22,9 mm | |
⌀ Filet | 21,223 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 40,6 mm | |
Serie | CleverTap | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138095 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4067263162513 | |
Număr producător | 138095 1/2-14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap Tarod de maşină HSS-E 1/2-14
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
145,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
256,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
214,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
209,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 | 4 |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | 5 | 5 | 4 |
Pasi/inch | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dimensiunea filetului | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT | 1/2-14 NPT |
Normă pentru filet | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 | ANSI B 1.20.1 |
⌀ găurii de centrare B | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Norm | Normă de fabricație | Normă de lucru | DIN 374 | Normă de lucru |