{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3×0,35 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,35 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,65 mm | |
⌀ Filet | 3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 7,5 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137170 3X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406373498 | |
Număr producător | 137170 3X0,35 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 6H 3X0,35
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
15,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
45,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | verde | galben | verde |
Lungimea totală L | 56 | 56 | 56 |
⌀ Filet | 3 | 3 | 3 |
Tip de filet | MF | MF | MF |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |