{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5×0,5 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,5 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 12,5 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137170 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374532 | |
Număr producător | 137170 5X0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 6H 5X0,5
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
17,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
57,89 €
26,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat
30,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lungimea totală L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
⌀ Filet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pas filet | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Pătrat coadă □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |