{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,3 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,8 mm | |
⌀ Filet | 6,5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 16,25 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137170 6,5X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406374563 | |
Număr producător | 137170 6,5X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 6H 6,5X0,75
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
17,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
53,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
44,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | B |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Lungimea totală L | 80 | 80 | 80 |
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | M6×0,75 | M6,5×0,75 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Pătrat coadă □ | 4,3 | 4,3 | 4,3 |