HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 6H 26X1,5

Cod articol: 137170 26X1,5
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M26×1,5
Strat de acoperire TiN
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,5 mm
Lungimea totală L 140 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Pătrat coadă □ 14,5 mm
⌀ găurii de centrare 24,5 mm
⌀ Filet 26 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Serie Pro Tap
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 65 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137170 26X1,5
EAN / GTIN 4062406374709
Număr producător 137170 26X1,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
24
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Oţel < 500 N/mm²
P
24
Oţel < 750 N/mm²
P
20
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Tap Tarod universal. Execuţie robustă pentru o gamă largă de materiale. Materialul sculei aşchietoare HSS-E îmbunătăţit cu strat de acoperire din TiN ce reduce frecarea.