{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M22×1,5 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 20,5 mm | |
⌀ Filet | 22 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 55 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137170 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374686 | |
Număr producător | 137170 22X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 6H 22X1,5
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
153,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
167,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Strat de acoperire | TiN | nitrurat | AlTiX | TiAlN |
Pas filet | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Adâncimea filetului | 55 mm | 66 mm | 55 mm | 55 mm |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură străpunsă |