{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M18×1,5 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Pătrat coadă □ | 11 mm | |
⌀ găurii de centrare | 16,5 mm | |
⌀ Filet | 18 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 45 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137170 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406374662 | |
Număr producător | 137170 18X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E 6H 18X1,5
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
73,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Dimensiunea filetului | M18×1,5 | M18×1,5 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 45 | 54 |
⌀ cozii Ds | 14 | 14 |