{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 14 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135910 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406374488 | |
Număr producător | 135910 M16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E Forma C M16
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
46,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
390 livrabil imediat
71,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
805 livrabil imediat
45,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde |
Tip de filet | M | M | M |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 14 | 14 | 14 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Unghiul elicei | 40 | 40 | 40 |
Adâncimea filetului | 48 | 48 | 48 |