{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135910 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406374433 | |
Număr producător | 135910 M6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E Forma C, TiN, M: M6
La cerere
În stoc
1.861 livrabil imediat
14,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
85,70 €
50,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 |
⌀ Filet | 6 mm | 6 mm |
Pas filet | 1 mm | 1 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 2×D la gaură înfundată |