{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 14 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135855 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197822024 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E Forma C M16
La cerere
În stoc
681 livrabil imediat
44,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
380 livrabil imediat
69,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
450 livrabil imediat
44,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 14 | 14 | 14 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |