{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M24 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 3 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 21 mm | |
⌀ Filet | 24 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 72 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135855 M24 | |
EAN / GTIN | 4062406088170 | |
Număr producător | 135855 M24 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E Forma C M24
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
103,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
130,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
107,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Lungimea totală L | 160 | 160 | 160 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Pătrat coadă □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Adâncimea filetului | 72 | 72 | 72 |
⌀ cozii Ds | 18 | 18 | 18 |