GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM Forma E 6HX M24

Cod articol: 135736 M24
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M24
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 376
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac E
Unghiul elicei 45 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 3 mm
Lungimea totală L 160 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Pătrat coadă □ 14,5 mm
⌀ găurii de centrare 21 mm
⌀ Filet 24 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat albastru
Serie Master Tap
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 60 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 135736 M24
EAN / GTIN 4062406081669
Număr producător 135736 M24

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi, precum şi materiale duplex.
Spira la 45° a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Forma E (Con de atac: 1,5 - 2 paşi).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături