GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM Forma E 6HX M20

Cod articol: 135736 M20
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Dimensiunea filetului M20
    Strat de acoperire TiAlN
    Tip de filet M
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Materialul sculei HSS E PM
    Standard DIN 376
    Normă pentru filet DIN 13
    Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
    Forma conului de atac E
    Unghiul elicei 45 grad
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Răcire interioară nu
    Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere pe dreapta
    Pas filet 2,5 mm
    Lungimea totală L 140 mm
    ⌀ cozii Ds 16 mm
    Pătrat coadă □ 12 mm
    ⌀ găurii de centrare 17,5 mm
    ⌀ Filet 20 mm
    Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
    Număr caneluri de pretensionare 4
    Inel colorat albastru
    Serie Master Tap
    Număr de dinţi Z 4
    Adâncimea filetului 50 mm
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 135736 M20
    EAN / GTIN 4062406081652
    Număr producător 135736 M20

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    28
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    23
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    23
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi, precum şi materiale duplex.
    Spira la 45° a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
    • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
    • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
    • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

    Forma E (Con de atac: 1,5 - 2 paşi).

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături