{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 7/16-20 UNF | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,27 mm | |
Pasi/inch | 20 | |
⌀ Filet | 11,11 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 9,9 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 33,33 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133406 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406209735 | |
Număr producător | 133406 7/16-20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM 7/16-20
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
62,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
62,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
45,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | TiAlN | AlTiX | TiN |
Tip de filet | UNF | UNF | UNF |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Clasa de toleranţă | 2BX | 2BX | 2B |
Adâncimea filetului | 33,33 | 33,33 | 33,33 |