{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | 5/16-24 UNF | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2BX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 7,94 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,9 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 23,82 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133406 5/16-24 | |
EAN / GTIN | 4062406209711 | |
Număr producător | 133406 5/16-24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 5/16-24
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
39,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
53,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
52,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
65,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
22,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
24,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | C | B | C | B | C |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Pasi/inch | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |