Tarod de maşină 7/16-20

Cod articol: 133400 7/16-20
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: UNF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Clasa de toleranţă: 2B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 7/16-20 UNF
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet UNF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Clasa de toleranţă 2B
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,27 mm
Pasi/inch 20
⌀ Filet 11,11 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare 9,9 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 33,33 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133400 7/16-20
EAN / GTIN 4045197074799
Număr producător 133400 7/16-20

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Tarod de maşină  7/16-20

Tarod de maşină 7/16-20

La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
66,33 €
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
55,74 €
25,50 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
167,89 €
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
156,56 €
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
34,74 €
Inel colorat fără fără fără fără fără
Pasi/inch 20 20 20 20 20
Tip de filet UNF UNF UNF-LH UNF UNF
⌀ găurii de centrare 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm
Standard DIN 374 DIN 374 DIN 376 DIN 376 DIN 374
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9
Materialul sculei HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături