{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 12-28 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,907 mm | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 5,49 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,7 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 16,44 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133400 12-28 | |
EAN / GTIN | 4045197074751 | |
Număr producător | 133400 12-28 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină, neacoperită, UNF: 12-28
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
48,51 €
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
41,08 €
8,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
41,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
34,74 €
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | C | C |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ Filet | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 4 mm |